PA-790 クッションひざパッド TMC 02602377

着用1

PA-790 クッションひざパッド TMC 02602377
PA-790 クッションひざパッド TMC 02602377
PA-790 クッションひざパッド TMC 02602377
PA-790 クッションひざパッド TMC 02602377
PA-790 クッションひざパッド TMC 02602377

クッションひざパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
02602377
品番
PA-790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

厚手なのにしなやかに曲がるクッションパッドがひざの負担を吸収
両面ファスナーの付け方も工夫しており、使いやすさと耐久度がアップ

用途
現場作業等、膝を付けての作業時に
材質
ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)
約16
色
ブルー
質量(g)
約60/個
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:150×198

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする