テクシーリュクスTU-7009 ブラック

テクシーリュクスTU-7009 ブラック - texcy luxe(テクシーリュクス)

ウイズ:E相当(メーカー基準/幅広で指まわりゆったり)です。
クッション性と屈曲性に優れ、軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用しています。
踏みつけ部及び、かかと部にラバーを採用し、細かい溝を多数配置した意匠にて路面への適応性と耐久性に配慮しています。
靴内環境を快適にするために、インナーソールつま先裏に消臭繊維「モフ」、ライニング材及び、中敷表面に抗菌繊維を採用(JIS L90:菌液吸収法)しています。

材質
アッパー:天然皮革(牛革/スムース)、インナーソール:貼付け、アウターソール:合成底、インナーソール=合成繊維+合成樹脂+消臭繊維「MOFF」
色
ブラック
規格
JSAA規格 A種
足幅
EEE
内容量
1足
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108388TU-7009.008-25.0199-438025
¥9,000
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
06109061TU-7009.008-26.5199-694926.5
¥9,000
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする