曜日別特売

プロテクティブスニーカー モデューロ紐タイプローカット

プロテクティブスニーカー モデューロ紐タイプローカット - SAFETY J

前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍(200ジュール)の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用し、しっかりとつま先を守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
ワイド先芯でありながら、洗練したデザインでお洒落です。

用途
建築、工場、配管、配線等に。
トラスコ品番
709-6594
材質
アッパー:マイクロファイバー、ソール ドイツBASF発泡ポリウレタン二層底、先芯:ナノカーボン製、耐衝撃200J、耐え踏み抜き:耐踏み抜き繊維(SJFLEX)
色
ブラック
規格
EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種
寸法(cm)
23
足幅
3E
耐圧迫性荷重(kN)
11kN
内容量
1足
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109176MODULOS3SLOWBLK23.0
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする