弘進ゴム
婦人長靴 ルル L-24
プリント柄のラバーブーツです。
軽量設計、吸汗裏布と吸汗インソールで履き心地も良いです。
梅雨時期のお出かけやお庭での作業にもおすすめです。
種類
婦人用長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
450(23.5cm)
機能
吸汗裏布・フラットインソール・軽量設計
丈(cm)
23
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
色
ネイビー
パープル
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02603269
B0204BE-230
パープル
23
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603278
B0204BD-230
ネイビー
23
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603287
B0204BD-240
ネイビー
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603296
B0204BD-250
ネイビー
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603312
B0204BD-225
ネイビー
22.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603321
B0204BE-235
パープル
23.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603330
B0204BE-225
パープル
22.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603339
B0204BE-245
パープル
24.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603348
B0204BD-235
ネイビー
23.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603357
B0204BE-240
パープル
24
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603366
B0204BE-250
パープル
25
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02603382
B0204BD-245
ネイビー
24.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください