曜日別特売
B0204BD-230 婦人長靴 ルル L-24 弘進ゴム 02603278

B0204BD-230 婦人長靴 ルル L-24 弘進ゴム 02603278
B0204BD-230 婦人長靴 ルル L-24 弘進ゴム 02603278
B0204BD-230 婦人長靴 ルル L-24 弘進ゴム 02603278
B0204BD-230 婦人長靴 ルル L-24 弘進ゴム 02603278

婦人長靴 ルル L-24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
色ネイビー
内容量1足注文コード02603278品番B0204BD-230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

プリント柄のラバーブーツです。
軽量設計、吸汗裏布と吸汗インソールで履き心地も良いです。
梅雨時期のお出かけやお庭での作業にもおすすめです。

色
ネイビー
サイズ(cm)
23
種類
婦人用長靴
材質(アッパー)
天然ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
450(23.5cm)
機能
吸汗裏布・フラットインソール・軽量設計
丈(cm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする