5043 猫背サポーター ハック 02654676

5043 猫背サポーター ハック 02654676
5043 猫背サポーター ハック 02654676

猫背サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1組注文コード02654676品番5043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

長時間の立ち仕事やスポーツなど体を酷使する現代人の背中を「ガッチリサポート!」伸縮性のある生地と、肩甲骨を引き寄せるクロス構造で猫背をしっかりサポート。背筋を心地よく伸ばし、美しい姿勢を習慣化します。

用途
様々な日常生活をサポート。使用後丸洗い可能
適合
身長:約160~180cm、体重約60~80kg
サイズ
L
主材質
ポリエステル
注意
※本製品を使用中に発生した、怪我・身体の異常・衣服の破損などの保証はいたしかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする