SATA
電工ハサミ
刃先は13~16AWGの電線を切断、ノッチは20~23AWGの電線を剥くことができます。
用途
ケーブルや配管ダクト、アルミ板をカット時に
材質
刃;ハイカーポンステンレス、ハンドル:強化ナイロン
全長(mm)
138
質量(g)
100
刃長(mm)
42
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02652592
SC03131
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表