エレクトリシャンシザー
プロフェッショナルのために設計されたヘビーデューティー仕様。
ケーブルの切断や材料のトリミング、精密作業などに。
長寿命のチタンブレードコーティング。
鋸歯状のエッジが材料をしっかりとグリップ。
握りやすいPro Gripを採用。
- 用途
- 耐久性、操作性、快適さを追求した電工作業に適したはさみ。
- 材質
- ステンレス、ポリプロピレン+ガラス繊維+ゴム、カーボンスチール
- 寸法(cm)
- W10×D4×L22
- 刃渡り(cm)
- 6
- 内容量
- 1丁
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ




























