曜日別特売
SC03131 電工ハサミ SATA 02652592

SC03131 電工ハサミ SATA 02652592
SC03131 電工ハサミ SATA 02652592
SC03131 電工ハサミ SATA 02652592
SC03131 電工ハサミ SATA 02652592

電工ハサミSC03131

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652592
品番
SC03131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

刃先は13~16AWGの電線を切断、ノッチは20~23AWGの電線を剥くことができます。

用途
ケーブルや配管ダクト、アルミ板をカット時に
材質
刃;ハイカーポンステンレス、ハンドル:強化ナイロン
全長(mm)
138
質量(g)
100
刃長(mm)
42
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする