曜日別特売
WH5403B 10P ベター3A中間スイッチ(平形コード用) Panasonic(パナソニック) 02607871

ベター3A中間スイッチ(平形コード用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
02607871
品番
WH5403B 10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

卓上スタンドやフロアスタンドの手元スイッチ、工作・DIY用機器への電源制御などに使用。中間スイッチタイプで電源コードの途中に取付て機器の電源を操作可能です。

色
ブラック
タイプ
ベター3A中間スイッチ
種類
平形コード用
定格
3A/300V
端子
巻締端子式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする