SATA
ミニニッパー 5インチ
小型で軽量な取り回しの良さが特徴です。
用途
リード線や銅線の切断に
全長(mm)
110.5
能力(Φmm)
銅線:1.5、鉄線:1.5、鋼線:1.2
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※ミニーニッパーは刃先が非常に繊細に作られています。製品の切断能力を超えるような太い金属線、硬いものを無理に切断すると刃が欠けたり歪んだりする原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02652619
SC70615A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください