曜日別特売
SC70615A ミニニッパー 5インチ SATA 02652619

SC70615A ミニニッパー 5インチ SATA 02652619
SC70615A ミニニッパー 5インチ SATA 02652619
SC70615A ミニニッパー 5インチ SATA 02652619
SC70615A ミニニッパー 5インチ SATA 02652619

ミニニッパー 5インチSC70615A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02652619
品番
SC70615A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

小型で軽量な取り回しの良さが特徴です。

用途
リード線や銅線の切断に
全長(mm)
110.5
能力(Φmm)
銅線:1.5、鉄線:1.5、鋼線:1.2
注意
※本来の用途以外使用しない
※ミニーニッパーは刃先が非常に繊細に作られています。製品の切断能力を超えるような太い金属線、硬いものを無理に切断すると刃が欠けたり歪んだりする原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする