岩崎電気
LED定電流 電源装置
LE180150HS1/2.4-A1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02616332
品番
LE180150HS1/2.4-A1
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
配線長
二次側:50m以下
使用場所
屋内・屋外