東京メタル
LED電球 60W相当
省エネ、超寿命、電球色で全方向のLED電球です。断熱材施工器具使用不可
その他
調光不可、密閉器具対応、断熱材施工器具不可
質量(g)
76
消費電力(W)
5.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×98
口金
E26
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
40000
光源色
電球色(3000K)
配光角度(°)
260
演色性(Ra)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05286710
LDA5LG60WT4
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください