ヘルメット

ヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシヘルメット - アヌシ

首筋への雨垂れの進入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造で、最軽量クラス(≒355g)を実現したベストセラー商品
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
100シリーズのベストセラー機種

用途
作業現場での頭部保護に。
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
種類
アメリカンタイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85064 026570720265707285064173×223×27433
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
85065 026570900265709085065180×223×26543
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする