85065 ヘルメット アヌシ 02657090

85065 ヘルメット アヌシ 02657090
85065 ヘルメット アヌシ 02657090
85065 ヘルメット アヌシ 02657090
85065 ヘルメット アヌシ 02657090

ヘルメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は本体質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
43
注文コード
02657090
品番
85065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

首筋への雨垂れの進入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造で、最軽量クラス(≒355g)を実現したベストセラー商品
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
100シリーズのベストセラー機種

用途
作業現場での頭部保護に。
本体寸法(mm)
180×223×265
本体質量(g)
43
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
発砲入り
種類
アメリカンタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする