横浜ディスプレイミュージアム
120cmポンポン桜ガーランド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02665228
品番
FS-7932
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE
色
P
寸法(cm)
房径:6~11
全長(cm)
120