横浜ディスプレイミュージアム
PEテッポウユリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02663162
品番
FFK-0017
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
用途
プラスチック
材質
PE、鉄
色
W
全長(cm)
50
花径(cm)
11