ケナフスプレー

ケナフスプレー - 横浜ディスプレイミュージアムケナフスプレー - 横浜ディスプレイミュージアム
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
88
寸法(Φcm)
葉径:11.5~14.5
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FG-5367 0266376702663767FG-5367グリーン
¥920
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
FG-5367 0266433602664336FG-5367ホワイトグリーン
¥920
¥919
¥1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする