横浜ディスプレイミュージアム
ケナフスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトグリーン
グリーン
ホワイトグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02664336
品番
FG-5367
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
色
ホワイトグリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄
全長(cm)
88
寸法(Φcm)
葉径:11.5~14.5