横浜ディスプレイミュージアム
コギクスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
GR
BTY
GR
LAV
N/W
Y
全長(cm)
52
52
55
59
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02663372
品番
FF-3040
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
色
GR
全長(cm)
52
花径(cm)
2.5~3.5