横浜ディスプレイミュージアム
コロカシアブラックマジックリーフ
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:28.5
全長(cm)
67
寸法(Φcm)
葉径:21
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02657711
FG-5301
ダークグリーン
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02662078
FG-5301
バーガンディー
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください