横浜ディスプレイミュージアム
コロカシアブラックマジックリーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
バーガンディー
ダークグリーン
バーガンディー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02662078
品番
FG-5301
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
バーガンディー
材質
ポリエステル、PE、鉄
長さ(cm)
葉長:28.5
全長(cm)
67
寸法(Φcm)
葉径:21