横浜ディスプレイミュージアム
ナチュラルカラーリリー
材質
ポリエステル、鉄、PE、PVC
色
ダークワイン
寸法(cm)
花高:8.5
全長(cm)
55
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02658937
FA-7336
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください