横浜ディスプレイミュージアム
ナチュラルカラーリリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02658937
品番
FA-7336
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、鉄、PE、PVC
色
ダークワイン
寸法(cm)
花高:8.5
全長(cm)
55