横浜ディスプレイミュージアム
リキュウソウ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトラベンダー
幅(cm)
15
長さ(cm)
葉長:3.5~5.5
全長(cm)
67
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02658192
FG-5360
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください