FG-5360 リキュウソウ 横浜ディスプレイミュージアム 02658192

リキュウソウ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02658192
品番
FG-5360
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトラベンダー
幅(cm)
15
長さ(cm)
葉長:3.5~5.5
全長(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする