横浜ディスプレイミュージアム
ロングヒマワリバンドル
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、紙
幅(cm)
20
全長(cm)
30
花径(cm)
13
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02661859
FS-8353
YOR
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02662331
FS-8353
BRY
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください