横浜ディスプレイミュージアム
ロングヒマワリバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
YOR
BRY
YOR
全2種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
02661859
品番
FS-8353
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
YOR
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、紙
幅(cm)
20
全長(cm)
30
花径(cm)
13