横浜ディスプレイミュージアム
イリーナチューリップ
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PVC
全長(cm)
50
花長(cm)
7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668692
FS-7033
W/P
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02670162
FS-7033
Y
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02671808
FS-7033
PU
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02683970
FS-7033
P
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02688529
FS-7033
BTY
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください