横浜ディスプレイミュージアム
イリーナチューリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
PU
BTY
P
PU
W/P
Y
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02671808
品番
FS-7033
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色
PU
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PVC
全長(cm)
50
花長(cm)
7