横浜ディスプレイミュージアム
ウメモドキブランチ
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
色
レッド
全長(cm)
125
実径(cm)
0.7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02686752
FG-5357
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください