FG-5357 ウメモドキブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02686752

FG-5357 ウメモドキブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02686752
FG-5357 ウメモドキブランチ 横浜ディスプレイミュージアム 02686752

ウメモドキブランチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02686752
品番
FG-5357
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
材質
PE、鉄、PS、紙、実:PS
色
レッド
全長(cm)
125
実径(cm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする