横浜ディスプレイミュージアム
エコ仏花ブッシュ マム・ユリ(2P)
2本セット
用途
エコ素材 ディスプレイボックス ラップ付き
材質
リサイクルポリエステル、PE
色
MIX
幅(cm)
30
全長(cm)
40
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667976
FP-1039
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください