FP-1039 エコ仏花ブッシュ マム・ユリ(2P) 横浜ディスプレイミュージアム 02667976

エコ仏花ブッシュ マム・ユリ(2P)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02667976
品番
FP-1039
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

2本セット

用途
エコ素材 ディスプレイボックス ラップ付き
材質
リサイクルポリエステル、PE
色
MIX
幅(cm)
30
全長(cm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする