エコ仏花ブッシュ リンドウ(2P)

エコ仏花ブッシュ リンドウ(2P) - 横浜ディスプレイミュージアム
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き 鉄心不使用 ECO素材ポリエステル 2本セット商品
材質
リサイクルポリエステル、PE、PA
色
MIX
幅(cm)
25
全長(cm)
37
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02674486FP-1112
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする