FP-1112 エコ仏花ブッシュ リンドウ(2P) 横浜ディスプレイミュージアム 02674486

エコ仏花ブッシュ リンドウ(2P)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02674486
品番
FP-1112
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き 鉄心不使用 ECO素材ポリエステル 2本セット商品
材質
リサイクルポリエステル、PE、PA
色
MIX
幅(cm)
25
全長(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする