横浜ディスプレイミュージアム
オリーブブランチ
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、実:PS
長さ(cm)
実1.7~2.5
全長(cm)
78
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02676392
FG-5386
グリーン
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02678178
FG-5386
パープル
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください