横浜ディスプレイミュージアム
オリーブブランチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
グリーン
パープル
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02676392
品番
FG-5386
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、実:PS
長さ(cm)
実1.7~2.5
全長(cm)
78