横浜ディスプレイミュージアム
カスミ付きダリア×2
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
花径(cm)
11
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02679106
FF-3046
LAV
52
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02692090
FF-3046
BTY
52
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02694251
FF-3046
W
59
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください