横浜ディスプレイミュージアム
カスミ付きダリア×2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
LAV
BTY
LAV
W
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02679106
品番
FF-3046
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
色
LAV
全長(cm)
52
材質
ポリエステル、PE、PA、鉄
花径(cm)
11