横浜ディスプレイミュージアム
カラーリリーS
材質
EVA、PVC、PE、鉄
色
パープル
寸法(cm)
花高:8
全長(cm)
33
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02684250
FA-6746
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください