FA-6746 カラーリリーS 横浜ディスプレイミュージアム 02684250

カラーリリーS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02684250
品番
FA-6746
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349
材質
EVA、PVC、PE、鉄
色
パープル
寸法(cm)
花高:8
全長(cm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする