横浜ディスプレイミュージアム
ガーベラブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PA
幅(cm)
15.5
全長(cm)
34
花径(cm)
5~6.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02694838
FB-2661
OR
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02674310
FB-2661
Y
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください