FB-2661 ガーベラブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム 02674310

ガーベラブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
Y
注文コード
02674310
品番
FB-2661
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
色
Y
材質
ポリエステル、PE、鉄、、PA
幅(cm)
15.5
全長(cm)
34
花径(cm)
5~6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする