横浜ディスプレイミュージアム
ガーベラ組花M
用途
ラップ付き、ディスプレイボックス入り、国内加工
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
MIX
幅(cm)
27
全長(cm)
55
内容量
1束
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02694461
FP-1003
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください