FP-1003 ガーベラ組花M 横浜ディスプレイミュージアム 02694461

ガーベラ組花M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02694461
品番
FP-1003
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
用途
ラップ付き、ディスプレイボックス入り、国内加工
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
MIX
幅(cm)
27
全長(cm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする