横浜ディスプレイミュージアム
クッカバラ
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:18.5
全長(cm)
45
寸法(Φcm)
葉径:11.5
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02675168
FG-5374
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください