FG-5374 クッカバラ 横浜ディスプレイミュージアム 02675168

クッカバラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02675168
品番
FG-5374
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249
材質
PVC、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:18.5
全長(cm)
45
寸法(Φcm)
葉径:11.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする