横浜ディスプレイミュージアム
クラブアップルベリーブランチ
実:PS
材質
PE、鉄、PS、実:PS
全長(cm)
91
実径(cm)
1.5~2.3
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02682579
FG-5342
グリーン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02694382
FG-5342
レッド
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください